Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvitatore per cartongesso a batteria TBS 12-A
Avvitatore per cartongesso da 12 V, estremamente pratico per lavori occasionali con il cartongesso. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Leggero e pratico per lavorare velocemente senza troppa fatica
Design estremamente compatto ed ergonomico
Durevole e robusto
- Motore EC brushless potente, efficiente, duraturo e con requisiti di manutenzione ridotti
- Freno motore per una lunga durata
Risultati precisi
grazie alla battuta di profondità regolabile con precisione
Illuminazione a LED
L'area di lavoro è sempre ben illuminata.
Rotazione in senso orario/antiorario
Con batterie agli ioni di litio
Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.
Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.