Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Avvolgitore cinghia
Una soluzione rapida e pratica per l'avvolgimento e lo stoccaggio delle cinghie di ancoraggio con tenditore e blocco di serraggio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Adatto per cinghie con larghezza fino a 25 mm e lunghezza fino a 5 metri
- Composto da 2 contenitori e una leva
- In polipropilene
- Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +60 °C
- Diametro tamburo cinghia: 90 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.