Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro ORSY®BULL Serie 5
Combinazione ideale di cassettiera, baule con apertura frontale e piano di lavoro da utilizzare come banco da lavoro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intelligente:
È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il sistema di fissaggio all'avanguardia
Resistente:
Estremamente stabile grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare fino a 100 kg di peso e il coperchio del baule con caricamento dall'alto può sopportare un carico di 120 kg.
Pratico:
Grandi maniglie ergonomiche con un elevato livello di comfort per l'utente e nessun rischio di tagli sulle mani
Utile:
Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento
Sicuro:
Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto (per bauli con cassette e bauli combinati: compreso nella fornitura) per impedire l’accesso al contenuto
Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.