Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bitboc punte universali MFD-S Plus, 7 pz
Le punte multifunzione MFD-S sono in grado di forare praticamente qualsiasi materiale. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Taglienti in carburo affilatissimi con speciale affilatura al diamante su tutti i lati
- Fori puliti e precisi anche in caso di diversi materiali sovrapposti da forare
- Per uso universale
- La foratura non causa la rottura interna delle pareti dei mattoni
- Precisione della foratura
- Eccellenti risultati di foratura nel metallo
Ottima e rapida asportazione della polvere di foratura
- Speciale trattamento della superficie
- Profilo a quattro gradini brevettato
Albero con funzione di arresto all'urto
Le scanalature di fissaggio corte, adatte per SDS-plus, prevengono l'uso della modalità a percussione nei trapani a percussione, anche se il meccanismo a percussione viene azionato accidentalmente, evitando così di danneggiare la punta.
Testata PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura
Non adatta per foratura a percussione. Solo per foratura a rotazione.
- Foratura a rotazione di piastrelle, mattoni pieni, tegole, mattoni, pietra, marmo, legno, plastica, metallo ecc.
- Montaggio di finestre, foratura di casseforme e di mattoni senza rottura per una presa sicura del tassello ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.