Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Bussola di giunzione per mobili SE 15
Bussola di giunzione per mobili SE 15 - 1
Bussola di giunzione per mobili SE 15 - 2
Bussola di giunzione per mobili SE 15 - 3
Bussola di giunzione per mobili SE 15 - 4
Bussola di giunzione per mobili SE 15 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola di giunzione per mobili SE 15

Bussola di giunzione di alta qualità serie S. Intercambiabile con tutte le giunzioni eccentriche da 15 mm con foratura identica. Alternativa al collegamento fisso.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Sistema completamente in acciaio, con superficie zincata

  • Trazione estremamente forte

  • ∅ alloggiamento 15 mm, ∅ bulloni 7 mm

  • Possibilità di serraggio con chiave esagonale AF 4

  • Semplice e facile da installare; opzione anche per l'installazione in altezza

  • Lunga corsa di serraggio di 3,5 mm

  • Ammette tolleranze

  • Resistente alle vibrazioni