Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite, SPEED Con portainserti magnetico da 1/4 pollici
Per una velocità di avvitamento 4 volte superiore
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Quadruplica la velocità di avvitamento manuale in modo puramente meccanico, specialmente per filetti metrici
- Ingranaggio planetario selezionabile per un potente collegamento a vite con un coppia massima di 14 Nm
- Robusto design in acciaio
- Completamente esente da manutenzione
- È sufficiente premere un pulsante per attivare e disattivare la funzione SPEED
- Si consiglia di utilizzare la funzione turbo solo dopo l'avvitamento dei primi filetti
- Per serrare o allentare i collegamenti a vite, si consiglia di disattivare la funzione turbo
- È quindi possibile un potente collegamento a vite manuale per ottenere un risultato di lavoro ottimale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.