Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite TX con manico tricomponente con lama tonda
Lama cromata spazzolata e manico tricomponente
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Qualità superiore
- Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione
- Identificazione rapida della misura corretta grazie al codice colore Würth sulla lama
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Punta per teste di viti TX interne
Impugnatura superiore
- Lavoro senza sforzo grazie al manico tricomponente con anima dura camere morbide e superficie morbida e antiscivolo
- Le morbide camere sul manico si adattano perfettamente a qualsiasi mano, consentendo una trasmissione di potenza molto maggiore
- Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.