Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a croce TX lungo con lama tonda
Lama cromata spazzolata lunga e manico bicomponente
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lavori in profondità, nessun problema
- Il cacciavite lungo è ideale per aree difficili da raggiungere e applicazioni speciali
- Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Punta per teste di viti TX interne
Controllo completo
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo TX e alla misura stampati sul manico
Applicazioni possibili:
- TX 10 cruscotto Volkswagen
- TX 15 maniglia BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, classe A e C
- TX 25 VW Sharan, fari
- TX 30 BMW serie 7 (E 38) per viti del parafango, Audi A4/A6 rimozione dei fari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.