Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con portainserti, legno/costruzioni
Contiene 12 inserti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama: Lama circolare con magnete, cromata lucida
Punta: 1/4 DIN 3126-D 6.3
Potente cacciavite a cricchetto
28 denti, coppia di serraggio massima oltre 20 Nm.
Vantaggio della funzione cricchetto
Non è necessario riposizionare la mano. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.
Serbatoio portainserti per contenere massimo 12 inserti
II portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.
Inserto da 1/4" con sistema di codifica a colori
Individuazione rapida dell'inserto grazie al sistema di codifica a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.
Contenuto: 13 pezzi
- 1 cacciavite a cricchetto vuoto
- Un inserto AW 10; AW 20; AW 30; PZ 1; PZ 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; intaglio 0,6 x 4,5 mm; raccordo portabussola 1/4"
Per i settori della lavorazione del legno ed edile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.