Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti vuoto, senza inserti
Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente, funzione cricchetto e lama tonda cromata lucida con magnete
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con cricchetto, il serbatoio portainserti può essere accessoriato come desiderato
- Potente funzione cricchetto con 28 denti e una coppia massima di 20 Nm
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Ottima trasmissione di potenza e comoda maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti
- Facile da equipaggiare grazie all'attacco standard da 1/4"
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti
- Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile
Robusto e durevole
- Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.