Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite con attacco quadro da 1/4 poll.
Lama tonda con attacco quadro
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Funzionamento efficiente
- Cacciavite con attacco quadro
- Attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) a norma DIN 3126-A
Si adatta comodamente alla mano.
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e misura della lama sul manico
Per l'uso con bussole con attacco quadro da 1/4 poll.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.