Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 2
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 3
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 4
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 5
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12 - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori passanti M3-M12

Costituito da punte di qualità MFD Vario maschi Multi Longlife con foro passante e rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Punta elicoidale


  • Rivestimento multistrato Magma per una durata fino a 9 volte superiore rispetto a punte a spirale non rivestite

  • Esclusiva elica Vario per un basso attrito e una rapida rimozione dei trucioli

  • Speciale levigatura su 4 superfici per ottimizzare centraggio e velocità

  • Guida e precisione eccellenti grazie alla combinazione della cresta della punta doppia e singola


Maschio a macchina


  • Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature

  • Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150 % maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento

  • Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50 % maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli

  • Il rivestimento multistrato Magma assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e una rimozione dei trucioli ottimale

  • Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile

  • Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali

  • Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti