Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Materiale: Acciaio inox 4301, lucidato
- Lunghezza: 3500 mm
- Bullone: 1,75 mm di diametro, acciaio grezzo
- Rulli: 3,2 di diametro +0,2 mm
- Spessore materiale: 0,7 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.