Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera a scomparsa Tiomos H 105°
La cerniera è nascosta nella parte superiore e inferiore dell'armadio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Non è necessaria alcuna lavorazione dei lati dell'armadio
- Non si perde spazio nell'armadio grazie alle cerniere laterali
- Angolo di apertura 105°
- Ammortizzatore soft-close integrato
- Regolazione tridimensionale
- Per porte con spessore da 18 mm
- Per un peso massimo della porta di 17 kg
Per porte pesanti di 15 kg o più si consiglia uno spessore minimo dell'armadio di 22 mm.
Utilizzabile in mobili e armadietti di cucina, bagno, soggiorno e zona notte, grazie al design sottile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.