Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cerniera Object OBX 18-9277/160
Cerniera Object OBX 18-9277/160 - 1
Cerniera Object OBX 18-9277/160 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera Object OBX 18-9277/160

Per porte a filo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Cerniera con corpo di 18 mm di diametro



Cerniera testata secondo EN 1935, classe 11


Utilizzabile su porte soggette a carichi pesanti fino a 80 kg



Esente da usura e manutenzione



Le cerniere sono pronte per essere montate e sono fornite regolate senza gioco


  • Ciò significa che la sollecitazione viene sempre esercitata su entrambe le cerniere

  • Le cerniere non richiedono ulteriore montaggio


Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN DX e DIN SX senza modifiche



Non è richiesto alcun bloccaggio del perno, in quanto una volta premuto a fondo, l'assale non può più essere rimosso


È necessaria una scorta limitata

Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3 | 7 | 4 | 1** | 1 | 4 | 1 | 11 |


Classe di utilizzo: 3


Prova ciclica: 7


Dimensioni della porta di prova: 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1**


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4


Protezione (anti-effrazione): 1


Classi di fuoco: 11


**Le proprietà antifuoco collaudate possono essere reperite nel rapporto n. 210003750-01 di MPA NRW.