Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il montaggio fino a lunghezza A = 100 mm, ad esempio, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro; fino ad una lunghezza A = 160 mm, è possibile utilizzare viti a testa svasata ASSY da 3,5 mm di diametro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.