Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per profili in alluminio , TIOMOS 110 AL aggancio rapido
Con ammortizzatore integrato. Per ante con telaio profilato in alluminio
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Valori fughe ottimali per profili in alluminio fino a 24 mm di spessore e 22 mm di larghezza
- Cerniera non visibile dall'esterno
- Semplice regolazione della profondità tramite la vite eccentrica senza fine
- Regolazione 3D con apposita base di montaggio
Disponibile in tre modelli:
- Con ammortizzatore integrato (la regolazione permette di scegliere tre forze)
- Senza ammortizzatore integrato
- Senza funzione autorientrante, libera (senza molla)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.