Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cerniera 3D ∅ 20 mm
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 1
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 2
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 3
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 4
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 5
Cerniera 3D ∅ 20 mm - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera 3D ∅ 20 mm

Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio, incastro o apertura del battente della porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • La regolazione della cerniera può essere eseguita con un solo utensile (brugola AF 5)
Indicazione

Per assicurarsi che la regolazione dell'intera altezza possa essere eseguita, è necessario prevedere uno spazio di incasso superiore di 6 mm.


Per legno morbido come abete, pino, abete rosso, ecc. si consiglia di utilizzare una punta con diametro di 8,3 mm.

Valori di riferimento della capacità di carico per una porta di circa 2 m di altezza
Larghezza porta in mmcon 2 cinghiecon 3 cinghie
fino a 80090 kg150 kg
fino a 100075 kg125 kg
fino a 120060 kg100 kg
Area di applicazione