Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cerniera per porte VLB 40 3D
Cerniera per porta a filo a scomparsa
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le cerniere sono incassate e non sono visibili quando la porta è chiusa
Regolabile in tre direzioni diverse senza smontaggio del battente della porta
Le piastre di serraggio dentate evitano efficacemente la regolazione indipendente e indesiderata dell'altezza
Non richiede manutenzione!
Per l'installazione su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.
Per l'installazione delle cerniere, sono necessarie dime di fresatura, taglierine ∅ da 24 mm e un anello di arresto ∅ da 30 mm.
Le cerniere possono essere utilizzate su porte DIN DX e DIN SX senza modifiche.
Ideale per porte da abitazione a filo su telai monoblocco o avvolgenti in legno massello, legno, acciaio e alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.