Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Cerniera per porta VLB 60 3D IHV
Cerniera per porta VLB 60 3D IHV - 1
Cerniera per porta VLB 60 3D IHV - 2
Cerniera per porta VLB 60 3D IHV - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cerniera per porta VLB 60 3D IHV

Cerniera per porte a scomparsa con chiusura a filo, fino a 100 kg di portata, con regolazione dell'altezza integrata per agevolare la regolazione della porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Cerniere a funzionamento pratico e regolazione precisa

  • Le cerniere sono montate in fresata una parte nel telaio e una parte nella porta e non sono visibili quando la porta è chiusa

  • Regolabile in tre direzioni diverse senza rimuovere la porta

  • Non richiede manutenzione
Indicazione

Per installare le cerniere, sono necessarie dime di fresatura, una fresa con diam. 24 mm (non nella gamma di prodotti) e un anello di arresto con diam. 30 mm (non nella gamma di prodotti).



Se le cerniere sono installate su telai in legno a profilo avvolgente, sono necessarie piastre di montaggio separate.