Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a T per esagoni incassati con 2 teste
Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ergonomia ottimale
- La forma concava del manico a T consente di lavorare comodamente.
- Il manico bicomponente si adatta perfettamente alla mano e riduce la fatica durante il lavoro.
Rapida individuazione della misura corretta
- Il simbolo grande stampato facilita l'individuazione della misura desiderata.
- L'operazione è ulteriormente facilitata dall'anello in materiale plastico colorato con sistema di codifica a colori Würth
Versatile
- Il lato corto è adatto per spazi ristretti e per un maggiore leveraggio.
Velocità e precisione
- La zona di rotazione rapida con scanalature e collare leggero consente una maggiore velocità di lavoro.
- Impedisce inoltre lo slittamento delle dita.
- Con punta nera per un'elevata precisione di accoppiamento nella testa della vite
Sempre pronto quando serve.
- Il foro passante consente di appendere il manico a T a un gancio a parete.
Maggiore resistenza alla corrosione
- La lama cromata opaca aumenta la resistenza alla corrosione.
![]() | ||
| ① Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza ② Forma concava per un'ergonomia ottimale ③ Simboli grandi per trovare rapidamente la misura della chiave desiderata ④ Foro passante per lo stoccaggio su un gancio a parete ⑤ Zona di rotazione rapida con scanalature per una maggiore velocità di lavoro e per evitare lo slittamento delle dita ⑦ Lama cromata opaca per una maggiore resistenza alla corrosione ⑥ Punta Black Point per un'elevata precisione di inserimento ⑧ Anello in materiale plastico con codice colore Würth per una rapida identificazione della misura della chiave desiderata ⑨ Lato corto adatto per spazi ristretti e maggiore leveraggio | ||
Per il serraggio di viti e dadi, ad esempio per lavori di riparazione e manutenzione di biciclette e veicoli a motore, costruzione di motori, nell' industria e artigianato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.