Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata a cricchetto metrica con profilo POWERDRIV®

Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Utensile speciale con bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate.

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare i tipi di vite più comuni.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, il lato anello è dotato di una dentatura fine con 72 denti.

  • Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile speciale solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.