Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica con due misure per chiave
Design robusto
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi
- La chiave fissa a due bocche, con 2 misure, garantisce un'efficiente trasmissione della potenza grazie alla sua curvatura di 15°.
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica.
- Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.
Conforme agli standard e di qualità elevata
- La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3110/ISO 1085.
- In acciaio al cromo-vanadio collaudato
- Superfici cromate e teste lucidate.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.