Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale ad anello chiuso metrica isolata VDE
Particolarmente adatta per veicoli elettrici e ibridi
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Robusta chiave ad anello chiuso a norma VDE
- Isolata 1000 V (AC) e 1500 V (DC), osservare tutte le misure di sicurezza previste
- In acciaio al cromo-vanadio
- La forma curva consente il serraggio in punti difficili da raggiungere
- Manico rivestito in due colori per un isolamento ottimale e una presa salda
Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.