Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia misure metriche 12 pz con attacco POWERDRIV®
Design dritto
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Pratico assortimento di 12 chiavi poligonali doppie con misure metriche
- Conforme alla norma DIN 837/ISO 1085
- Gambo corto e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti
- Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°
- Teste sottili, svasate su entrambi i lati
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.