Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave a 2 bocche per installazioni sanitarie con due misure per chiave
Chiave di installazione per bulloni express e a gancio, fissaggio lavabo e installazione della valvola ad angolo
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiave fissa a due bocche ergonomica per applicazioni sanitarie
- La chiave fissa a due bocche con misure 17 e 19 e inclinazione di 15° garantisce una trasmissione della potenza efficiente
- Il design consente di risparmiare tempo e fatica
- Le teste sono molto robuste e possono sopportare i lavori più impegnativi
Con pezzo centrale
- Il pezzo centrale ha una filettatura femmina M10 e un raccordo sferico integrato
- La parte centrale mobile e bloccabile consente di rimuovere facilmente la chiave dalla vite di congiunzione
Alta qualità per un uso duraturo
- La chiave fissa a due bocche è simile a quella della norma DIN 3110/ISO 1085
- In acciaio al cromato-vanadio
- Superfici cromate e teste lucidate
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave fissa a due bocche riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Ideale per viti di congiunzione, montaggio lavabi e valvole ad angolo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.