Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento
Chiudiporta universale installabile in tutte e quattro le varianti di assemblaggio fino a una larghezza della porta di 950 mm.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di attrezzi
- Spessore sottile
- Controllo accurato della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato
- Può essere adattato alle condizioni locali
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1 - 3
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.