Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Chiudiporta STS 281 con braccio a V
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 1
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 2
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 3
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 4
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 5
Chiudiporta STS 281 con braccio a V - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta STS 281 con braccio a V

Montaggio diretto senza il bisogno di una piastra di supporto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.

  • Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite una vite a esagono incassato su un lato del chiudiporta

  • Corpo e copertura scorrevole anteriore in alluminio

  • Spessore sottile

  • Può essere adattato alle situazioni specifiche
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -


Categoria d'uso: -


Prova ciclica: -


Dimensioni chiudiporta: 1/ 2/ 3/ 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0


Sicurezza: -


Resistenza alla corrosione: -

Indicazione

La forza di chiusura può essere regolata modificando la posizione di montaggio.


Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte di pesi e dimensioni differenti.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione