Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 1
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 2
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 3
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 4
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 5
Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta STS 370 con braccio con fermo

Mantiene la porta aperta in modo sicuro nella posizione impostata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata

  • Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile

  • Controllo esatto della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato

  • Può essere adattato alle condizioni locali
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1-5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Indicazione

Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione