In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Ordinamento
7 articoli con 25 versioni trovati
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side
Per porte fino a 1400 mm
Installazione diretta, senza piastra di montaggio
Chiudiporta universale. Tutte e quattro le varianti possono essere installate su porte larghe fino a 1100 mm
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
Chiudiporta universale installabile in tutte e quattro le varianti di assemblaggio fino a una larghezza della porta di 950 mm.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.