Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro a strappo autoadesivo
Utilizzato nei settori automobilistico, dell'arredamento, dell'elettronica e tessile. Incollaggio su superfici lisce, porose e ruvide. Per il fissaggio di componenti e pannelli e per serrature di porte, casse e coperchi.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Spessore di chiusura:
Secondo DIN 53.370 con pressione di chiusura di 0,14 ± 0,04 N/cm2 = 2,0-4,0 mm.
- Resistenza alle temperature:
Da -30°C a +85°C
- Tipo di adesivo:
Adesivo a pressione a caldo su base gommosa
Il nastro con chiusura a strappo non è adatto per superfici che contengono sostanze emollienti (per esempio il PVC morbido).
Prodotto utilizzato nel settore automobilistico, pubblicitario, dell'arredamento, dell'elettronica e nelle industrie tessili e decorative. Incollaggio su superfici lisce, porose e ruvide.
Semplicemente incolla, rivetta, inchioda o pinza entrambi gli elementi. Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, grasso, olio e agenti e solventi distaccanti. Una volta incollati, gli elementi possono essere lavati a 60 °C, puliti chimicamente e stirati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.