Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica per legno D3
Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme alla classe D3.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevato livello di resistenza ad acqua e calore
Erogazione semplice
Svitando il rubinetto per colla è possibile erogare il contenuto del contenitore in maniera pulita e semplice nella bottiglia o nello stendicolla.
Trasparente dopo l'indurimento
Giunti adesivi invisibili. I giunti incollati induriti sono viscoplastici.
Quando si incollano giunti in ambienti esterni (ad esempio pannelli delle porte d'ingresso), gli effetti del calore (esposizione diretta ai raggi del sole) possono provocare sollecitazioni nel legno e l'ammorbidimento dei giunti incollati. Gli adesivi duroplastici, come la colla PUR nel sistema di erogazione, art. n. 0892100180 sono adatti a tale scopo. Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere e di colore rosso nel faggio. In casi isolati, le sostanze contenute nel legno possono causare alterazioni di colore imprevedibili con vari tipi di legno, ad es. faggio, ciliegio, acero. A una temperatura di pressione superiore a +50 °C si può generare un'alterazione di colore marrone nelle impiallacciature in legno tenero. È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di adesivo possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi. Mescolare bene il contenuto prima dell'applicazione della colla e richiudere sempre saldamente la boccetta dopo l'uso. Proteggere dal gelo. Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad esempio temperature, umidità e livelli di assorbimento dei materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale.
Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.
Incollaggio con colla vinilica per legno D3 senza induritore: Uso in ambienti interni con frequenti esposizioni a breve termine ad acqua di scarico o condensa e, se utilizzata in ambienti esterni, con protezione dagli agenti atmosferici.
- Porte interne
- Balaustre e gradini interni
- Mobili per soggiorno, cucina e camera da letto
- Assemblaggi, superfici, giunti per pavimenti in legno e blocchi
- Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello
Applicare un sottile strato uniforme di colla vinilica per legno D3 su un lato con stendicolla, spatola, pennello o utensile per l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.