Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonna estraibile DUSA Saphir
When the door is opened the baskets automatically extend out of the unit
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Telaio estendibile regolabile in altezza, montaggio a clip
- Altezza del mobile flessibile
- Nessun attrezzo necessario; è sufficiente agganciarlo
Quando la porta si apre, i cestelli fuoriescono automaticamente dall'unità
- Movimento facile e comodo
- Facile accesso ai contenuti
Autorientrante da 40 mm con sistema di ammortizzamento integrato
- Guida Soft-close
- Una volta chiuso, il mobile non si apre accidentalmente
Cestelli in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi
- Cestelli regolabili in altezza singolarmente nell'unità e sulle porte di 64 mm
- Possono essere montati ad altezze simmetriche
- le clip dei cestelli con fermo integrato impediscono ai cestelli di scorrere
- Cestelli semplici da regolare
Saphir cromato: Cestelli in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi
Capacità di carico dell'anta: 20 kg, estensione: 80 kg
Per evitare che il mobile si ribalti, fissarlo saldamente alla parete. Materiale di fissaggio adeguato non in dotazione.
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.