Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Coltello di sicurezza Martor Secunorm 380 380001.02
Coltello di sicurezza con ritrazione automatica della lama ed estensione massima di 7,8 cm.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per esigenze speciali
Una lama lunga ma allo stesso tempo sicura? Si è sempre pensato che non esistesse. Fino ad ora. Ecco perché il SECUNORM 380 è il primo coltello di sicurezza al mondo con estensione della lama di quasi 8 cm e ritrazione automatica. Quindi, se state cercando un'alternativa a basso rischio alle taglierine tradizionali con lame fisse, l'avete trovata. E non solo: un blocco impedisce alla lama di sfilarsi dal manico senza alcuna azione da parte dell'utente.
- Lama installata: 79
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.