Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sigillante per forni 1000
Sigillante monocomponente senza solventi con eccellente resistenza termica, elevato livello di resistenza ed eccellente adesione alle superfici metalliche.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nessuna formazione di sedimento
Durante lo stoccaggio gli ingredienti NON si separano l'uno dall'altro
Pronta all'uso
Non è necessario mescolare preventivamente il materiale, come per esempio con i prodotti in bomboletta
Può essere estratto facilmente con una pistola per cartucce
Resistente al gelo
È possibile conservarlo a temperature inferiori a 0°C (circa -5°C)
Senza silicone
Il sigillante non è elastico una volta che si è asciugato.
Il sigillante per forni 1000 è ideale nel settore degli apparecchi di riscaldamento, in particolare per sigillare caldaie, forni, fornelli, camini, raccordi di camere di combustione, tubi di gas combusti e dispositivi nei settori che utilizzano temperature elevate fino a 1000°C. Inoltre, può essere utilizzato al posto dei cordoni sigillanti nelle porte delle caldaie in seguito a ispezione annuale e/o dopo la pulizia.
La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di polvere e grasso e non lucidata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.