Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Magazzino ORSY®Bull Serie 5
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 1
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 2
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 3
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 4
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 5
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 6
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 7
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 8
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 9
Magazzino ORSY<SUP>®</SUP>Bull Serie 5 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Magazzino ORSY®Bull Serie 5

Per lo stoccaggio dei bauli ORSY®BULL serie 5 in una mensola a sbalzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Intelligente:


È sufficiente impilare i bauli e bloccarli utilizzando il raffinato sistema di fissaggio.



Resistente:


Estremamente stabile grazie ai lati in plastica di alta qualità, resistenti agli urti, alle deformazioni e non soggetti a corrosione. I bauli possono sopportare fino a 100 kg di peso e il coperchio del baule con caricamento dall'alto può sopportare un carico di 120 kg.



Pratico:


Grandi maniglie ergonomiche per il comfort dell'utente e nessun rischio di tagli sulle mani.



Utile:


Facile da bloccare e da sbloccare grazie a uno speciale meccanismo di scorrimento.



Sicuro:


Ogni baule può essere chiuso con un lucchetto (per bauli con cassette e bauli combinati: compreso nella fornitura) per impedire l’accesso al contenuto.