Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Correttore di pendenza Supporto per terrazze
Composto da 2 parti cilindriche che compensano l'inclinazione orizzontale dallo 0 al 5% con una semplice rotazione
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Correttore di pendenza
- Regolabile dallo 0% al 5%
- Posizionato sotto la base del supporto regolabile
- Con il correttore di pendenza l'altezza del supporto regolabile è di 14 mm
- La chiave di base consente di preservare l'orientamento del correttore di pendenza sul terreno durante la regolazione dell'altezza del supporto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.