Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Crema dermoprotettiva Basic
La crema per la protezione della pelle a risciacquo previene la contaminazione con sostanze non solubili.
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Film protettivo efficace tra la pelle e le sostanze penetranti
- Riduce il contatto con sostanze di lavoro nocive per la pelle
- Le funzioni della pelle non vengono intaccate
Forma un film protettivo secco, elastico e touch-proof
- Presa degli utensili garantita senza alcun problema
- Non lascia fastidiosi residui su pezzi o utensili
- Lascia la pelle fresca dopo la pulizia
Facilita la pulizia della pelle
Previene l'insorgere di malattie della pelle dovute all'uso improprio di detergenti.
Economica
- Uso estremamente economico
- È sufficiente una minima quantità di detergente emulsionato con l’acqua per rimuovere lo sporco, riducendo il tempo di lavaggio
Senza conservanti e silicone
Dermatologicamente testato e biodegradabile
Non fornisce alcuna protezione quando si lavora con acqua o sistemi misti con acqua, come i lubrorefrigeranti. Questo prodotto non sostituisce eventuali misure di protezione prescritte, quali guanti o simili.
Garantisce la protezione durante i lavori con olio, grasso, grafite, prodotti a base di bitume, vernice, smalto, adesivi, resina sintetica, poliestere, silicone e fibre di vetro.
Prima di iniziare a lavorare e dopo aver lavato le mani o dopo essere entrati in contatto con acqua, strofinare una noce di lozione nelle mani pulite e attendere qualche secondo perché venga assorbita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.