Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1
Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Cricchetto multifunzione con testa a sfera orientabile e impugnatura variabile
- Attacco: quadrato esterno da 6,3–1/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Testa: 72 denti, angolo di ripresa di 5°, testa girevole di 270°
- Impugnatura: Impugnatura a 2 componenti diritta o regolabile a 90° come impugnatura a T
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.