Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM)
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM) - 1
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C DIN 1441, acciaio zincato, passivazione a strato spesso con sigillatura (ZSM)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa ai rivestimenti contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione con film a base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo