Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 zincato passivato bianco
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento saldo della vite
Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 898-1.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.