Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa bombata flangiata e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9, zincato passivato bianco
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Aumento della produttività di assemblaggio
Quando si utilizzano elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'impronta e non concentrata in un unico punto, come avviene per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- La distribuzione ottimale della forza impedisce lo slittamento dell'utensile
- Nessun danno al rivestimento superficiale
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.