Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Vite a testa piana svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 8.8 zincato (A2K)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata con esagono incassato DIN 7991, acciaio 8.8 zincato (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 48

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Indicazione

Prodotto in conformità alla normativa DIN 7991. La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate. (Alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | diametri nominali M18, M22, M24). Per i nuovi design, si consiglia di utilizzare la versione ISO più comune.



Angolo svasatura:


M3 - M20: 90°


M22 e M24: 60°



Queste viti possono essere sottoposte solo a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1