Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD) - 1
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad elevato spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

I dadi esagonali conformi alla norma DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


  • La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.


La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura passo fine).