Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 1
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8, zincato con passivazione a elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 applicabile alle classi di resistenza 5, 8, 10, 12).