Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E) - 1
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Protezione contro lo svitamento grazie alla deformazione del corpo del dado

Indicazione

La normativa DIN 980 è stata sostituita dalla normativa ISO 10513. Vi è una certa somiglianza limitata (Filettature M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classe di resistenza 5 rimossa | ISO 10513 valida per classi di resistenza 8, 10, 12).