Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Dadi con portata ridotta
- I dadi esagonali con altezza nominale ridotta conformi alla norma DIN 985 ritirata non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 20898-2
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per indicare la portata ridotta.
- La normativa DIN 985 è stata sostituita da ISO 10511, 10512 e 7040.
- Una volta serrato il collegamento vite-dado, la filettatura della vite viene bloccata dall'anello in plastica. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere la forza di precarico.
- Nessun danno alle superfici filettate
- Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C
- Quando si utilizzano un dado e una vite della stessa dimensione, la differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I corrisponde a una portata maggiore del 40% circa.
- I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.