Benvenuto da Würth Austria Solo per professionisti

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Dado Con flangia, sottotesta dentellato
Dado Con flangia, sottotesta dentellato - 1
Dado Con flangia, sottotesta dentellato - 2
Dado Con flangia, sottotesta dentellato - 3
Dado Con flangia, sottotesta dentellato - 4
Dado Con flangia, sottotesta dentellato - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado Con flangia, sottotesta dentellato

Dado esagonale flangiato e dentellato sottotesta, autobloccante, acciaio inox A4-80 passivato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Informazioni generali:


Il dado dispone di una funzione autobloccante nella filettatura femmina. È noto come profilo di filettatura modificato ed è costituito da superfici scanalate. Queste superfici scanalate puntano verso la direzione di carico della vite.


Le superfici scanalate hanno un angolo di passo di 30°, che produce un effetto autobloccante nel collegamento.



Caratteristiche tecniche aggiuntive:


  • Passivato a norma ISO 16048

  • Rivestito con GLEITMO 627


Vantaggi:


  • Facilità di installazione

  • Elimina gli errori di installazione (come dimenticarsi di bloccare la vite)

  • È possibile utilizzare filettature esterne standard (viti) con classe di tolleranza media

  • Distribuzione uniforme della sollecitazione su tutte le filettature

  • Impedisce il danneggiamento delle filettature

  • Soluzione di bloccaggio conveniente in quanto non sono necessarie parti aggiuntive

  • Mantiene il precarico senza alcuna limitazione funzionale