Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente universale R1
Detergente per uso universale e a basso impatto ambientale per veicoli, officine, interni di uffici, tappeti, tappezzeria e tutte le superfici resistenti all'acqua
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevate prestazioni di pulizia
Rimozione rapida e completa anche dello sporco più ostinato
Delicato sui materiali
- Applicazione versatile
- Non intacca la vernice, la gomma o la plastica
Uso semplice
Piacevole fragranza
Rispetta l'ambiente
- Biodegradabile
- Senza silicone e AOX
- Senza fosfati
- Senza solventi
Separazione rapida nelle acque reflue in conformità al test B5105 dello standard austriaco
Rimozione di oli e grasso senza emulsione. Le acque reflue prodotte possono essere separate con il separatore di oli leggeri.
Applicazione con macchinario e manuale
Rimozione di sporco grasso, residui di nicotina e incrostazioni in genere dopo un breve tempo di azione del prodotto
L'acqua calda aumenta l'effetto pulente
Ideale per pulizia interna ed esterna dei veicoli (trattamento dei veicoli). Ideale per la pulizia delle vernici, parti in plastica, rivestimenti in tessuto, teloni, rivestimenti interni, tettucci vinilici, tappezzerie, tappeti e superfici resistenti all'acqua
A seconda del grado di sporcizia, applicare il prodotto puro o diluito con acqua, lasciare agire brevemente e poi toglierlo con uno straccio o sciacquare con acqua
Tabella di miscelazione:
- Con dispositivo di pulizia HP - volume di prodotto del 5%
- Dispositivo di pulizia con acqua/a secco - volume di prodotto del 5%
- Per uso manuale - volume di prodotto del 35%
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.