Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dima per avvitamenti 45/60 gradi
Dima di avvitamento facile da utilizzare per rapidi e precisi avvitamenti inclinati a 45 o 60 gradi di viti da legno ASSY di grandi lunghezze
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Altre varianti
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Entrambi i lati della dima, con l'ausilio di un inserto laterale e arresti alla base regolabili, possono essere utilizzati per il posizionamento preciso delle viti sulla trave
- Elevata stabilità in avvitamento e conseguente posizionamento preciso della vite grazie ad un inserto laterale in acciaio inox, applicabile su ambo i lati della dima, che permette di mantenere ben salda la dima stessa durante il suo utilizzo
- I magneti presenti su ambo i binari di avvitamento e il portainserti integrato consentono una tenuta ferma della vite ed una lavorazione pratica e semplice, rendendo la dima ottimale anche per applicazioni sopraelevate
- I punti di riferimento sono più facili da contrassegnare grazie alla linea di marcatura integrata
- Lunga durata grazie al materiale plastico resistente all’usura
Si evitano eventuali riduzioni della capacità di carico delle viti dovute ad un avvitamento errato delle stesse o danni causati, ad esempio, dall’intersecarsi delle viti.
Avvitamenti inclinati precisi e ben saldi in diverse applicazioni, quali: connessioni fra trave principale e trave secondaria, fissaggio di travi perimetrali, fissaggio di materiali d’isolamento su tetti con viti Isotop, collegamenti nelle costruzioni di tetti in legno mediante viti ASSY 4 CSMP o ASSY 4 WH II ed ulteriori applicazioni di viti ASSYplus FT 4 in cui sia necessario avere diverse angolature d’avvitamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.